› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

Fusibile cartuccia bassa tensione 4A 550V AC industriale

Cod. Rexel EATNIT4
Cod. Produttore NIT4
Cod. EAN 5027590331425

Informazioni principali

  • Corrente: 4 A
  • Tensione AC: 550 V
  • Tensione DC: 250 V
  • Dimensioni: 14 x 56 mm
  • Tipo fusibile: gL/gG
  • Potere di apertura: 80 kA
  • Normative: BS88/A1, IEC 60269-2
  • Serie: Bussmann Series

Descrizione del prodotto

Fusibile BS88 GG da 4 ampere progettato per la protezione completa di linee e apparecchiature elettriche. Adatto per corrente alternata e continua con tensione nominale di 550 volt, garantisce elevata affidabilità e sicurezza secondo la norma IEC 60269 con tipo di costruzione A1. Questo fusibile è ideale per applicazioni che richiedono una protezione efficace e duratura, senza indicatori o codici cromatici, assicurando prestazioni stabili in ambienti elettrici esigenti. Paese di produzione: India Descrizione del produttore: fusibile, cartuccia fusibile, Bassa tensione, 4 A, AC 550 V, DC 250 V, BS88/A1, 14 x 56 mm, gL/gG, BS, terminali di collegamento laterali (scanalati), applicazioni industriali in generale, BS88-2, IEC 60269-2, potere di apertura 80 kA, Accessori opzionali portafusibile CM32FC e RS20

Caratteristiche tecniche

tipo di corrente

AC/DC

corrente nominale

4 A

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

GL/GG (protezione completa di linee/apparecchi)

potere di interruzione

80 kA

tensione nominale AC

550 V

Tensione di dimensionamento CC

250 V

Perdita di potenza alla corrente nominale

1,4 W

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269

A1

Distanza delle connessioni da centro a centro

44,5 mm

Fori di fissaggio

Altro

Serie

Bussmann Series

Fusibile cartuccia bassa tensione 4A 550V AC industriale