› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

Fusibile cartuccia bassa tensione 40A 500V AC industriale

Cod. Rexel EATBAO40
Cod. Produttore BAO40
Cod. EAN 5027590017503

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 40 A
  • Tensione nominale: 500 V AC
  • Dimensioni: 21 x 87 mm
  • Tipo fusibile: gL/gG, BS88/A3
  • Potere di apertura: 80 kA
  • Certificazioni: BS88-2, IEC 60269-2
  • Terminali: collegamento laterale
  • Serie: Bussmann Series

Descrizione del prodotto

Fusibile BAO40 con corrente nominale di 40 ampere e tensione di 550 volt in corrente alternata. Progettato per garantire una protezione completa di linee e apparecchiature, classe di funzionamento GL/GG secondo lo standard BS88. Questo componente elettrico è caratterizzato da un design senza indicatore, assicurando affidabilità e sicurezza nelle applicazioni industriali e civili. Paese di produzione: India Descrizione del produttore: fusibile, cartuccia fusibile, Bassa tensione, 40 A, AC 500 V, BS88/A3, 21 x 87 mm, gL/gG, BS, terminali di collegamento laterali, applicazioni industriali in generale, BS88-2, IEC 60269-2, potere di apertura 80 kA, Accessori opzionali portafusibile CM63F RS63

Caratteristiche tecniche

tipo di corrente

AC

corrente nominale

40 A

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

GL/GG (protezione completa di linee/apparecchi)

potere di interruzione

80 kA

tensione nominale AC

500 V

Distanza delle connessioni da centro a centro

73,5 mm

Fori di fissaggio

M5

Serie

Bussmann Series

Fusibile cartuccia bassa tensione 40A 500V AC industriale