› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

Fusibile cartuccia bassa tensione 32A 550V AC industriale

Cod. Rexel EATAAO32
Cod. Produttore AAO32
Cod. EAN 5027590017107

Informazioni principali

  • Corrente: 32 A
  • Tensione: 550 V AC
  • Dimensioni: 14 x 85 mm
  • Tipo fusibile: gL/gG
  • Normativa: BS88/A2, IEC 60269-2
  • Potere di apertura: 80 kA
  • Terminali: Collegamento laterale
  • Serie: Bussmann Series

Descrizione del prodotto

Fusibile BS88 AAO32 progettato per correnti alternate con capacità di interruzione completa di linee e apparecchiature. Offre una protezione affidabile fino a 32 ampere e una tensione nominale di 550 volt AC, garantendo sicurezza e prestazioni elevate negli impianti elettrici. La sua costruzione conforme alla classe GL/GG assicura una protezione totale contro sovraccarichi e cortocircuiti, rendendolo ideale per applicazioni industriali e commerciali che richiedono componenti di qualità e durata nel tempo. Paese di produzione: India Descrizione del produttore: fusibile, cartuccia fusibile, Bassa tensione, 32 A, AC 550 V, BS88/A2, 14 x 85 mm, gL/gG, BS, terminali di collegamento laterali, applicazioni industriali in generale, BS88-2, IEC 60269-2, potere di apertura 80 kA, Accessori opzionali portafusibile CM32F e RS32

Caratteristiche tecniche

tipo di corrente

AC

corrente nominale

32 A

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

GL/GG (protezione completa di linee/apparecchi)

potere di interruzione

80 kA

tensione nominale AC

550 V

Serie

Bussmann Series

Fusibile cartuccia bassa tensione 32A 550V AC industriale