› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

fusibile cartuccia bassa tensione 32A 500V AC BS88 industriale

Cod. Rexel EATAAO32M50
Cod. Produttore AAO32M50
Cod. EAN 5027590017152

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 32 A
  • Tensione nominale: 500 V AC
  • Dimensioni: 22 x 85 mm
  • Tipo fusibile: gM, BS88/A2
  • Potere di apertura: 80 kA
  • Normative: IEC 60269-2, BS88-2
  • Terminali: Collegamento laterale
  • Serie: Bussmann Series

Descrizione del prodotto

Fusibile BS88 AAO32M50 con tensione nominale di 550V AC, progettato per garantire la protezione affidabile di impianti elettrici in corrente alternata. Questo fusibile è caratterizzato da una classe di funzionamento specifica che assicura prestazioni ottimali in applicazioni elettriche, offrendo sicurezza e durata. L’assenza di indicatore visivo ne conferma la semplicità e robustezza, rendendolo ideale per utilizzi in ambienti industriali e civili dove è richiesta una protezione efficace contro sovracorrenti. Realizzato secondo standard di qualità elevati, questo componente è parte della serie Bussmann, sinonimo di affidabilità nel settore elettrico. Paese di produzione: India Descrizione del produttore: fusibile, cartuccia fusibile, Bassa tensione, 32 A, AC 500 V, BS88/A2, 22 x 85 mm, gM, BS, terminali di collegamento laterali, riguardo a corrente nominale motore, applicazioni industriali in generale, BS88-2, IEC 60269-2, potere di apertura 80 kA, Accessori opzionali portafusibile CM32F e RS32

Caratteristiche tecniche

tipo di corrente

AC

corrente nominale

50 A

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

Altro

potere di interruzione

80 kA

tensione nominale AC

500 V

Distanza delle connessioni da centro a centro

73 mm

Fori di fissaggio

M5

Serie

Bussmann Series

fusibile cartuccia bassa tensione 32A 500V AC BS88 industriale