› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

Fusibile cartuccia 315A 415V AC bassa tensione industriale

Cod. Rexel EATED315
Cod. Produttore ED315
Cod. EAN 5027590018968

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 315 A
  • Tensione nominale: 415 V AC
  • Dimensioni: 38 x 136 mm
  • Tipo fusibile: cartuccia gL/gG
  • Potere di apertura: 80 kA
  • Normative: BS88, IEC 60269-2
  • Terminali: centrati
  • Serie: Bussmann Series

Descrizione del prodotto

Interruttore industriale ED315 progettato per gestire correnti alternate fino a 315 ampere con tensione nominale di 415V AC. Offre una protezione completa delle linee e degli apparecchi, classificata come GL/GG, garantendo sicurezza e affidabilità nelle applicazioni elettriche industriali. Prodotto senza indicatore di funzionamento, ideale per installazioni che richiedono componenti robusti e performanti per il controllo e la protezione dei circuiti elettrici. Paese di produzione: India Descrizione del produttore: fusibile, cartuccia fusibile, Bassa tensione, 315 A, AC 415 V, BS88/B3, BS88/B4, 38 x 136 mm, gL/gG, BS, terminali di collegamento centrati, applicazioni industriali in generale, BS88-2, IEC 60269-2, potere di apertura 80 kA

Caratteristiche tecniche

tipo di corrente

AC

corrente nominale

315 A

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

GL/GG (protezione completa di linee/apparecchi)

potere di interruzione

80 kA

tensione nominale AC

415 V

Distanza delle connessioni da centro a centro

113 mm

Fori di fissaggio

M8

Serie

Bussmann Series

Fusibile cartuccia 315A 415V AC bassa tensione industriale