› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

Fusibile cartuccia 2A 550V AC BS88 industriale

Cod. Rexel EATAAO2
Cod. Produttore AAO2
Cod. EAN 5027590017053

Informazioni principali

  • Corrente: 2 A
  • Tensione: 550 V AC
  • Dimensioni: 14 x 85 mm
  • Tipo: fusibile cartuccia
  • Standard: BS88/A2, IEC 60269-2
  • Potere di apertura: 80 kA
  • Terminali: collegamento laterale
  • Serie: Bussmann Series

Descrizione del prodotto

Fusibile BS88 AAO2 da 2A progettato per protezione completa di linee e apparecchiature in corrente alternata fino a 550V. Offre sicurezza affidabile con classe di funzionamento GL/GG, ideale per applicazioni elettriche che richiedono un dispositivo di protezione di alta qualità senza indicatore integrato. Realizzato per garantire prestazioni costanti e protezione efficace nei sistemi elettrici. Paese di produzione: India Descrizione del produttore: fusibile, cartuccia fusibile, Bassa tensione, 2 A, AC 550 V, BS88/A2, 14 x 85 mm, gL/gG, BS, terminali di collegamento laterali, applicazioni industriali in generale, BS88-2, IEC 60269-2, potere di apertura 80 kA, Accessori opzionali portafusibile CM32F e RS32

Caratteristiche tecniche

tipo di corrente

AC

corrente nominale

2 A

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

GL/GG (protezione completa di linee/apparecchi)

potere di interruzione

80 kA

tensione nominale AC

550 V

Serie

Bussmann Series

Fusibile cartuccia 2A 550V AC BS88 industriale