› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

Fusibile cartuccia bassa tensione 2A 400V 8x31 mm industriale

Cod. Rexel EATC08G2
Cod. Produttore C08G2
Cod. EAN 5027590000604

Informazioni principali

  • Dimensioni: 8 x 31 mm
  • Tipo fusibile: gL/gG
  • Corrente nominale: 2 A
  • Tensione nominale: 400 V AC
  • Normativa: IEC 60269-2
  • Applicazione: uso generico industriale
  • Forma: cilindrico
  • Serie: Bussmann Series

Descrizione del prodotto

Fusibile di tipo C08G2 con caratteristiche di protezione completa per linee e apparecchi, classe GL/GG, progettato per tensioni di alimentazione in corrente alternata fino a 400 VAC. Offre un intervento affidabile per la protezione elettrica con una corrente nominale di 2A e dimensioni di 8x31 mm, garantendo sicurezza e durata nell’utilizzo in impianti elettrici. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: Fusibile, cartuccia fusibile, Bassa tensione, 2 A, AC 400 V, 8 x 31 mm, gL/gG, IEC, cilindrico, per applicazioni industrialiper uso generico, IEC 60269-2

Caratteristiche tecniche

tipo di tensione di alimentazione

AC

corrente nominale

2 A

tensione nominale

400 V

caratteristica di intervento

Altro

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

GL/GG (protezione completa di linee/apparecchi)

esecuzione indicatore

Altro

frequenza d’esercizio

62 ... 62 Hz

Serie

Bussmann Series

Fusibile cartuccia bassa tensione 2A 400V 8x31 mm industriale