› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

fusibile cartuccia bassa tensione 25A 550V AC industriale

Cod. Rexel EATAAO25
Cod. Produttore AAO25
Cod. EAN 5027590017084

Informazioni principali

  • Corrente: 25 A
  • Tensione: 550 V AC
  • Dimensioni: 14 x 85 mm
  • Tipo fusibile: gL/gG
  • Normativa: BS88-2, IEC 60269-2
  • Potere di apertura: 80 kA
  • Terminali: collegamento laterale
  • Serie: Bussmann Series

Descrizione del prodotto

Fusibile AAO25 con corrente alternata a 25 ampere e tensione nominale di 550 volt, progettato secondo la norma IEC 60269 con tipo di costruzione A2. Offre protezione completa di linee e apparecchiature grazie alla classe di funzionamento GL/GG, garantendo sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche. L'assenza di codice cromatico e indicatore semplifica l'identificazione e l'uso in diversi contesti industriali e civili. Paese di produzione: India Descrizione del produttore: fusibile, cartuccia fusibile, Bassa tensione, 25 A, AC 550 V, BS88/A2, 14 x 85 mm, gL/gG, BS, terminali di collegamento laterali, applicazioni industriali in generale, BS88-2, IEC 60269-2, potere di apertura 80 kA, Accessori opzionali portafusibile CM32F e RS32

Caratteristiche tecniche

tipo di corrente

AC

corrente nominale

25 A

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

GL/GG (protezione completa di linee/apparecchi)

potere di interruzione

80 kA

tensione nominale AC

550 V

Perdita di potenza alla corrente nominale

2,1 W

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269

A2

Serie

Bussmann Series

fusibile cartuccia bassa tensione 25A 550V AC industriale