› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

Fusibile cartuccia bassa tensione 20A 550V AC industriale

Cod. Rexel EATAAO20
Cod. Produttore AAO20
Cod. EAN 5027590017060

Informazioni principali

  • Corrente: 20 A
  • Tensione: 550 V AC
  • Dimensioni: 14 x 85 mm
  • Tipo: fusibile cartuccia
  • Normativa: BS88/A2, IEC 60269-2
  • Potere di apertura: 80 kA
  • Terminali: collegamento laterale
  • Serie: Bussmann Series

Descrizione del prodotto

Fusibile AAO20 da 20 ampere e 550 volt in corrente alternata, conforme alla norma IEC 60269 con tipo di costruzione A2. Progettato per offrire una protezione completa di linee e apparecchiature, garantendo sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche. Questo fusibile a caratteristica di intervento GG assicura una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti, ideale per applicazioni industriali e civili. Realizzato senza indicatore visivo e senza codice cromatico, è adatto per sistemi AC che richiedono componenti di alta qualità e prestazioni elevate. Paese di produzione: India Descrizione del produttore: fusibile, cartuccia fusibile, Bassa tensione, 20 A, AC 550 V, BS88/A2, 14 x 85 mm, gL/gG, BS, terminali di collegamento laterali, applicazioni industriali in generale, BS88-2, IEC 60269-2, potere di apertura 80 kA, Accessori opzionali portafusibile CM32F e RS32

Caratteristiche tecniche

tipo di corrente

AC

corrente nominale

20 A

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

GL/GG (protezione completa di linee/apparecchi)

potere di interruzione

80 kA

tensione nominale AC

550 V

Perdita di potenza alla corrente nominale

1,9 W

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269

A2

Serie

Bussmann Series

Fusibile cartuccia bassa tensione 20A 550V AC industriale