› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

fusibile cartuccia bassa tensione 200A 415V AC industriale

Cod. Rexel EATDD200
Cod. Produttore DD200
Cod. EAN 5027590018692

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 200 A
  • Tensione nominale: 415 V AC
  • Dimensioni: 31 x 136 mm
  • Tipo fusibile: cartuccia gL/gG
  • Normative: BS88-2, IEC 60269-2
  • Potere di apertura: 80 kA
  • Terminali: centrati
  • Serie: Bussmann Series

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico industriale DD200 con capacità di 200 Ampere e tensione nominale di 415V in corrente alternata. Progettato per offrire una protezione completa di linee e apparecchiature, garantendo sicurezza e affidabilità nelle applicazioni elettriche industriali. L’assenza di indicatore semplifica la struttura mantenendo elevate prestazioni di funzionamento. Adatto per impianti che richiedono componenti robusti e performanti nel campo dell’installazione elettrica industriale. Paese di produzione: India Descrizione del produttore: fusibile, cartuccia fusibile, Bassa tensione, 200 A, AC 415 V, BS88/B2, 31 x 136 mm, gL/gG, BS, terminali di collegamento centrati, applicazioni industriali in generale, BS88-2, IEC 60269-2, potere di apertura 80 kA, Accessori opzionali portafusibile RS200

Caratteristiche tecniche

tipo di corrente

AC

corrente nominale

200 A

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

GL/GG (protezione completa di linee/apparecchi)

potere di interruzione

80 kA

tensione nominale AC

415 V

Distanza delle connessioni da centro a centro

111 mm

Fori di fissaggio

M8

Serie

Bussmann Series

fusibile cartuccia bassa tensione 200A 415V AC industriale