› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

fusibile cartuccia bassa tensione 200A 415V AC industriale

Cod. Rexel EATDD200M315
Cod. Produttore DD200M315
Cod. EAN 5027590018739

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 200 A
  • Tensione nominale: 415 V AC
  • Dimensioni: 31 x 136 mm
  • Tipo fusibile: gM, BS88/B2
  • Potere di apertura: 80 kA
  • Normative: IEC 60269-2, BS88-2
  • Applicazioni: industriali generali
  • Serie: Bussmann Series

Descrizione del prodotto

Fusibile industriale DD200M315 progettato per applicazioni in corrente alternata fino a 415V. Caratterizzato da una classe di funzionamento gM e costruzione secondo la norma IEC 60269 tipo B2, garantisce elevata protezione e affidabilità nei circuiti elettrici. Questo fusibile è privo di codice cromatico e indicatore, offrendo una soluzione essenziale e robusta per la sicurezza degli impianti elettrici industriali. Paese di produzione: India Descrizione del produttore: fusibile, cartuccia fusibile, Bassa tensione, 200 A, AC 415 V, BS88/B2, 31 x 136 mm, gM, BS, terminali di collegamento centrati, riguardo a corrente nominale motore, applicazioni industriali in generale, BS88-2, IEC 60269-2, potere di apertura 80 kA, Accessori opzionali portafusibile RS200

Caratteristiche tecniche

tipo di corrente

AC

corrente nominale

315 A

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

gM

potere di interruzione

80 kA

tensione nominale AC

415 V

Perdita di potenza alla corrente nominale

9 W

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269

B2

Serie

Bussmann Series

fusibile cartuccia bassa tensione 200A 415V AC industriale