› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

fusibile cartuccia bassa tensione 16A 550V AC industriale

Cod. Rexel EATAAO16
Cod. Produttore AAO16
Cod. EAN 5027590017039

Informazioni principali

  • Corrente: 16 A
  • Tensione: 550 V AC
  • Tipo: fusibile cartuccia
  • Dimensioni: 14 x 85 mm
  • Normativa: BS88/A2, IEC 60269-2
  • Potere di apertura: 80 kA
  • Corpo: ceramica
  • Serie: Bussmann Series

Descrizione del prodotto

Fusibile BS88 GG da 16 ampere, progettato per correnti alternate fino a 550V. Offre una protezione completa per linee e apparecchiature elettriche, garantendo sicurezza e affidabilità nelle installazioni. La sua classe di funzionamento GL/GG assicura un intervento efficace in caso di sovracorrenti, ideale per applicazioni industriali e commerciali. La struttura senza indicatore facilita l’installazione in sistemi dove è richiesta una protezione robusta e duratura. Paese di produzione: India Descrizione del produttore: fusibile, cartuccia fusibile, Bassa tensione, 16 A, AC 550 V, BS88/A2, 14 x 85 mm, gL/gG, BS, terminali di collegamento laterali, applicazioni industriali in generale, BS88-2, IEC 60269-2, potere di apertura 80 kA, Corpo in ceramica, Accessori opzionali portafusibile CM32F e RS32

Caratteristiche tecniche

tipo di corrente

AC

corrente nominale

16 A

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

GL/GG (protezione completa di linee/apparecchi)

potere di interruzione

80 kA

tensione nominale AC

550 V

Serie

Bussmann Series

fusibile cartuccia bassa tensione 16A 550V AC industriale