› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

Fusibile cartuccia ritardato 16A 500V E27 uso domestico industriale

Cod. Rexel EAT16D27
Cod. Produttore 16D27
Cod. EAN 3838895305453

Informazioni principali

  • Corrente: 16 A
  • Tensione: 500 V AC
  • Tipo fusibile: Cartuccia
  • Caratteristica: Ritardato
  • Classe: gL/gG
  • Normativa: IEC 60269-3
  • Applicazioni: Domestiche e industriali
  • Serie: Bussmann Series

Descrizione del prodotto

Fusibile ritardato 16A con tensione nominale di 500V, progettato per la protezione completa di linee e apparecchiature elettriche. Caratterizzato da dimensione DII e codice cromatico rosso, garantisce un intervento affidabile e sicuro in impianti elettrici, assicurando la continuità operativa grazie alla sua classe di funzionamento GL/GG. Ideale per applicazioni che richiedono una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti, mantenendo elevate prestazioni nel tempo. Paese di produzione: Slovenia Descrizione del produttore: Fusibile, cartuccia fusibile, Bassa tensione, 16 A, AC 500 V, D2, gL/gG, IEC, ritardato, E27, per applicazioni domestiche e industriali generali, IEC 60269-3, VDE 0636

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

16 A

tensione nominale

500 V

caratteristica di intervento

Ritardato (T)

codice cromatico

Rosso

dimensione

DII

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

GL/GG (protezione completa di linee/apparecchi)

Serie

Bussmann Series

Fusibile cartuccia ritardato 16A 500V E27 uso domestico industriale