› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

Fusibile cartuccia bassa tensione 160A 415V AC BS88 industriale

Cod. Rexel EATDEO160
Cod. Produttore DEO160
Cod. EAN 5027590018760

Informazioni principali

  • Corrente: 160 A
  • Tensione: 415 V AC
  • Dimensioni: 31 x 110 mm
  • Tipo fusibile: gL/gG
  • Normativa: BS88, IEC 60269
  • Potere di apertura: 80 kA
  • Terminali: collegamento laterale
  • Serie: Bussmann Series

Descrizione del prodotto

Fusibile BS88 DEO160 progettato per applicazioni elettriche in corrente alternata a 415V, con una capacità nominale di 160 ampere. Offre protezione completa di linee e apparecchiature, garantendo sicurezza e affidabilità nei sistemi elettrici. Questo componente è privo di indicatore, ideale per impianti che richiedono un dispositivo di protezione robusto e conforme agli standard. Paese di produzione: India Descrizione del produttore: fusibile, cartuccia fusibile, Bassa tensione, 160 A, AC 415 V, BS88, 31 x 110 mm, gL/gG, BS, terminali di collegamento laterali, applicazioni industriali in generale, BS88, IEC 60269, potere di apertura 80 kA

Caratteristiche tecniche

tipo di corrente

AC

corrente nominale

160 A

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

GL/GG (protezione completa di linee/apparecchi)

potere di interruzione

80 kA

tensione nominale AC

415 V

Distanza delle connessioni da centro a centro

93,7 mm

Fori di fissaggio

M8

Serie

Bussmann Series

Fusibile cartuccia bassa tensione 160A 415V AC BS88 industriale