› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

Fusibile cartuccia bassa tensione 125A 660V AC 350V DC industriale

Cod. Rexel EATTF125
Cod. Produttore TF125
Cod. EAN 5996516026328

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 125 A
  • Tensione AC: 660 V
  • Tensione DC: 350 V
  • Dimensioni: 34 x 137 mm
  • Tipo fusibile: gL/gG
  • Normativa: BS88-2, IEC 60269-2
  • Potere di apertura: 80 kA
  • Serie: Bussmann Series

Descrizione del prodotto

TF125 è un fusibile caratterizzato da una corrente nominale di 125A e una tensione di funzionamento fino a 660V in corrente alternata e 350V in corrente continua. Progettato secondo lo standard BS88 F, garantisce un'elevata protezione completa per linee e apparecchiature elettriche, assicurando sicurezza e affidabilità nelle applicazioni industriali e civili. Il fusibile è adatto per sistemi in corrente alternata e continua, senza indicatore integrato, offrendo una soluzione robusta per la protezione elettrica. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: fusibile, cartuccia fusibile, Bassa tensione, 125 A, AC 660 V, DC 350 V, BS88/B2, 34 x 137 mm, gL/gG, BS, terminali di collegamento centrati, applicazioni industriali in generale, BS88-2, IEC 60269-2, potere di apertura 80 kA, Accessori opzionali portafusibile RS200

Caratteristiche tecniche

tipo di corrente

AC/DC

corrente nominale

125 A

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

GL/GG (protezione completa di linee/apparecchi)

potere di interruzione

80 kA

tensione nominale AC

660 V

Tensione di dimensionamento CC

350 V

Distanza delle connessioni da centro a centro

111 mm

Fori di fissaggio

M8

Serie

Bussmann Series

Fusibile cartuccia bassa tensione 125A 660V AC 350V DC industriale