› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

Fusibile cartuccia 125A 415V AC industriale bassa tensione

Cod. Rexel EATDD125
Cod. Produttore DD125
Cod. EAN 5027590018654

Informazioni principali

  • Corrente: 125 A
  • Tensione: 415 V AC
  • Dimensioni: 31 x 136 mm
  • Tipo: fusibile cartuccia
  • Normativa: BS88/B2, IEC 60269-2
  • Potere di apertura: 80 kA
  • Applicazioni: industriali generali
  • Serie: Bussmann Series

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare DD125 progettato per applicazioni industriali con tensione nominale di 415V AC e corrente nominale di 125A. Caratterizzato da una protezione completa di linee e apparecchi secondo la classe GL/GG, garantisce sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche. La costruzione del fusibile segue lo standard IEC 60269 tipo B2, assicurando elevata qualità e conformità alle normative internazionali. Questo dispositivo è privo di codice cromatico e indicatore, offrendo una soluzione essenziale e robusta per la gestione della corrente alternata in ambienti industriali. Paese di produzione: India Descrizione del produttore: fusibile, cartuccia fusibile, Bassa tensione, 125 A, AC 415 V, BS88/B2, 31 x 136 mm, gL/gG, BS, terminali di collegamento centrati, applicazioni industriali in generale, BS88-2, IEC 60269-2, potere di apertura 80 kA, Accessori opzionali portafusibile RS200

Caratteristiche tecniche

tipo di corrente

AC

corrente nominale

25 A

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

GL/GG (protezione completa di linee/apparecchi)

potere di interruzione

80 kA

tensione nominale AC

415 V

Perdita di potenza alla corrente nominale

11 W

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269

B2

Distanza delle connessioni da centro a centro

111 mm

Fori di fissaggio

M8

Serie

Bussmann Series

Fusibile cartuccia 125A 415V AC industriale bassa tensione