› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

Fusibile cartuccia bassa tensione 10A 550V AC industriale

Cod. Rexel EATAAO10
Cod. Produttore AAO10
Cod. EAN 5027590017015

Informazioni principali

  • Corrente: 10 A
  • Tensione: 550 V AC
  • Dimensioni: 14 x 85 mm
  • Tipo: fusibile cartuccia
  • Standard: BS88/A2, IEC 60269-2
  • Potere di apertura: 80 kA
  • Applicazioni: industriali generali
  • Serie: Bussmann Series

Descrizione del prodotto

Fusibile AAO10 da 10 Ampere progettato per circuiti in corrente alternata fino a 550V. Offre una protezione completa di linee e apparecchiature con classe di funzionamento GL/GG, garantendo sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche. Questo fusibile BS88 è privo di indicatore e adatto per applicazioni che richiedono una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti. Paese di produzione: India Descrizione del produttore: fusibile, cartuccia fusibile, Bassa tensione, 10 A, AC 550 V, BS88/A2, 14 x 85 mm, gL/gG, BS, terminali di collegamento laterali, applicazioni industriali in generale, BS88-2, IEC 60269-2, potere di apertura 80 kA, Accessori opzionali portafusibile CM32F e RS32

Caratteristiche tecniche

tipo di corrente

AC

corrente nominale

10 A

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

GL/GG (protezione completa di linee/apparecchi)

potere di interruzione

80 kA

tensione nominale AC

550 V

Serie

Bussmann Series

Fusibile cartuccia bassa tensione 10A 550V AC industriale