› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

Fusibile cartuccia bassa tensione 100A 415V AC industriale

Cod. Rexel EATCD100
Cod. Produttore CD100
Cod. EAN 5027590017763

Informazioni principali

  • Corrente: 100 A
  • Tensione: AC 500 V
  • Dimensioni: 21 x 126 mm
  • Tipo fusibile: gL/gG
  • Normativa: IEC 60269-2
  • Potere di apertura: 80 kA
  • Applicazioni: Industriali
  • Serie: Bussmann Series

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico industriale CD100 progettato per correnti alternate fino a 100 Ampere e tensioni fino a 415 Volt AC. Offre una protezione completa di linee e apparecchiature secondo la classe GL/GG, garantendo sicurezza e affidabilità negli impianti elettrici industriali. L’apparecchio è privo di indicatore, caratteristica che ne semplifica l’utilizzo mantenendo elevate prestazioni. Adatto per applicazioni in ambienti industriali dove è richiesta una protezione robusta e continua delle linee elettriche. Paese di produzione: India Descrizione del produttore: fusibile, cartuccia fusibile, Bassa tensione, 100 A, AC 500 V, BS88/B1, 21 x 126 mm, gL/gG, BS, terminali di collegamento centrati, applicazioni industriali in generale, BS88-2, IEC 60269-2, potere di apertura 80 kA, Accessori opzionali portafusibile RS200

Caratteristiche tecniche

tipo di corrente

AC

corrente nominale

100 A

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

GL/GG (protezione completa di linee/apparecchi)

potere di interruzione

80 kA

tensione nominale AC

500 V

Distanza delle connessioni da centro a centro

111 mm

Fori di fissaggio

M8

Serie

Bussmann Series

Fusibile cartuccia bassa tensione 100A 415V AC industriale