› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

Fusibile cartuccia bassa tensione 100A 415V AC BS88 industriale

Cod. Rexel EATCEO100M125
Cod. Produttore CEO100M125
Cod. EAN 5027590017862

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 100 A
  • Tensione nominale: 415 V AC
  • Dimensioni: 27 x 110 mm
  • Tipo fusibile: Cartuccia Bassa tensione
  • Standard: BS88/A4, IEC 60269-2
  • Potere di apertura: 80 kA
  • Terminali: Collegamento laterale
  • Serie: Bussmann Series

Descrizione del prodotto

Fusibile BS88 CEO100M125 progettato per applicazioni in corrente alternata a 415V, garantendo sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche. Questo dispositivo è ideale per la protezione di circuiti industriali e commerciali, assicurando un funzionamento efficiente grazie alla sua costruzione robusta e conforme agli standard di sicurezza. La sua esecuzione senza indicatore lo rende adatto a contesti dove è richiesta una protezione discreta ma efficace. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: fusibile, cartuccia fusibile, Bassa tensione, 100 A, AC 415 V, BS88/A4, 27 x 110 mm, gM, BS, terminali di collegamento laterali, riguardo a corrente nominale motore, applicazioni industriali in generale, BS88-2, IEC 60269-2, potere di apertura 80 kA, Accessori opzionali portafusibile RS100H

Caratteristiche tecniche

tipo di corrente

AC

corrente nominale

125 A

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

Altro

potere di interruzione

80 kA

tensione nominale AC

415 V

Distanza delle connessioni da centro a centro

93,5 mm

Fori di fissaggio

M8

Serie

Bussmann Series

Fusibile cartuccia bassa tensione 100A 415V AC BS88 industriale