› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

fusibile cartuccia bassa tensione 100A 415V AC BS88 industriale

Cod. Rexel EATCEO100M160
Cod. Produttore CEO100M160
Cod. EAN 5027590017879

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 100 A
  • Tensione nominale: 415 V AC
  • Dimensioni: 27 x 110 mm
  • Tipo fusibile: Cartuccia bassa tensione
  • Standard: BS88/A4, IEC 60269-2
  • Potere di apertura: 80 kA
  • Terminali: Collegamento laterale
  • Serie: Bussmann Series

Descrizione del prodotto

CEO100M160 è un fusibile BS88 progettato per applicazioni in corrente alternata a 415V. Questo componente elettrico garantisce protezione affidabile nei circuiti industriali e civili, assicurando sicurezza e prestazioni elevate. La sua costruzione robusta è ideale per l’uso in sistemi che richiedono una classe di funzionamento specifica, offrendo resistenza e durata nel tempo. Adatto per impianti che necessitano di dispositivi di protezione senza indicatori visivi, questo fusibile rappresenta una soluzione efficace per la gestione sicura della corrente elettrica. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: fusibile, cartuccia fusibile, Bassa tensione, 100 A, AC 415 V, BS88/A4, 27 x 110 mm, gM, BS, terminali di collegamento laterali, riguardo a corrente nominale motore, applicazioni industriali in generale, BS88-2, IEC 60269-2, potere di apertura 80 kA, Accessori opzionali portafusibile RS100H

Caratteristiche tecniche

tipo di corrente

AC

corrente nominale

160 A

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

Altro

potere di interruzione

80 kA

tensione nominale AC

415 V

Distanza delle connessioni da centro a centro

93,5 mm

Fori di fissaggio

M8

Serie

Bussmann Series

fusibile cartuccia bassa tensione 100A 415V AC BS88 industriale