Prodotti / Energie rinnovabili / Fotovoltaico / Quadri e Protezioni per Fotovoltaico /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIT20FV2
Cod. Produttore
T20FV2
Cod. EAN
8005543406137

Informazioni di prodotto

btdin - fusibile 1000VDC 20A

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Fusibile per fotovoltaico - In= 20A - Vn= 1000Vd.c.

corrente nominale

20 A

dimensione

14×51 mm

tensione nominale

AC/DC 1000 V

tipo di tensione

DC

esecuzione

fusibile in ceramica

potere di interruzione

10

corrente di dimensionamento

20

tensione di dimensionamento

1000

Produttore

Fusibile BTDIN 20A 1000VDC protezione impianti fotovoltaici alta tensione continua