› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

Fusibile AC 550V BS88 32M40 protezione elettrica industriale

Cod. Rexel EATAAO32M40
Cod. Produttore AAO32M40
Cod. EAN 5027590017138

Informazioni principali

  • Modello: AAO32M40
  • Tensione nominale: 550V AC
  • Tipo fusibile: BS88
  • Serie: Bussmann Series
  • Classificazione: 020105
  • Esecuzione: Senza indicatore
  • Applicazione: Protezione elettrica
  • Quantità consigliata: 20 pezzi

Descrizione del prodotto

Fusibile BS88 AAO32M40 progettato per applicazioni in corrente alternata fino a 550V, garantendo elevata affidabilità e sicurezza. Questo componente elettrico è caratterizzato da una costruzione robusta e da una classe di funzionamento adatta a diverse esigenze industriali. La sua assenza di indicatore lo rende ideale per installazioni dove è richiesta semplicità e durata nel tempo. Paese di produzione: India Descrizione del produttore: Scopri il fusibile EATAAO32M40, un prodotto della rinomata marca Bussmann. Questo fusibile AC da 550V è progettato per garantire un funzionamento sicuro e affidabile. Con una classificazione merceologica di 020105, il modello AAO32M40 è ideale per applicazioni che richiedono un'elevata protezione elettrica. La sua esecuzione senza indicatore lo rende una scelta versatile per molte installazioni. Scegli la qualità e l'affidabilità dei fusibili Bussmann per le tue esigenze elettriche.

Caratteristiche tecniche

tipo di corrente

AC

corrente nominale

40 A

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

Altro

potere di interruzione

80 kA

tensione nominale AC

500 V

Distanza delle connessioni da centro a centro

73 mm

Fori di fissaggio

M5

Serie

Bussmann Series

Fusibile AC 550V BS88 32M40 protezione elettrica industriale