› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

Fusibile cartuccia bassa tensione 20A 550V AC industriale

Cod. Rexel EATNIT20
Cod. Produttore NIT20
Cod. EAN 5027590331395

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 20 A
  • Tensione AC: 550 V
  • Tensione DC: 250 V
  • Dimensioni: 14 x 56 mm
  • Tipo fusibile: gL/gG
  • Standard: BS88, IEC 60269-2
  • Potere di apertura: 80 kA
  • Serie: Bussmann Series

Descrizione del prodotto

Fusibile a cartuccia NIT20 con corrente nominale di 20 ampere e tensione di esercizio fino a 550V AC. Progettato per la protezione completa di linee e apparecchiature, garantisce un funzionamento affidabile secondo la classe GL/GG. Costruito secondo lo standard IEC 60269 con tipo di costruzione A1, è adatto per impieghi con corrente alternata e continua (AC/DC). Questo fusibile assicura sicurezza e protezione efficiente in impianti elettrici industriali e civili. Paese di produzione: India Descrizione del produttore: fusibile, cartuccia fusibile, Bassa tensione, 20 A, AC 550 V, DC 250 V, BS88/A1, 14 x 56 mm, gL/gG, BS, terminali di collegamento laterali (scanalati), applicazioni industriali in generale, BS88-2, IEC 60269-2, potere di apertura 80 kA, Accessori opzionali portafusibile CM32FC e RS20

Caratteristiche tecniche

tipo di corrente

AC/DC

corrente nominale

20 A

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

GL/GG (protezione completa di linee/apparecchi)

potere di interruzione

80 kA

tensione nominale AC

550 V

Tensione di dimensionamento CC

250 V

Perdita di potenza alla corrente nominale

1,8 W

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269

A1

Distanza delle connessioni da centro a centro

44,5 mm

Fori di fissaggio

Altro

Serie

Bussmann Series

Fusibile cartuccia bassa tensione 20A 550V AC industriale