› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

Fusibile aR 400A 690V protezione convertitori corrente AC DIN

Cod. Rexel EAT170M5808D
Cod. Produttore 170M5808D
Cod. EAN 5027590252515

Informazioni principali

  • Corrente: 400A
  • Tensione: 690V
  • Tipo fusibile: aR
  • Protezione: parziale convertitori
  • Standard: IEC 60269
  • Indicatore: combinato
  • Serie: Bussmann Series
  • Montaggio: DIN 2 H

Descrizione del prodotto

Fusibile a corrente alternata con classe di funzionamento aR, progettato per garantire protezione affidabile in impianti elettrici. Questo fusibile da 400A e 690V è dotato di indicatore combinato per un controllo immediato dello stato, conforme agli standard IEC 60269. La sua costruzione robusta e la compatibilità con supporti DIN assicurano un'installazione semplice e sicura in sistemi industriali e commerciali, offrendo elevata sicurezza e prestazioni costanti nel tempo. Paese di produzione: India Descrizione del produttore: Il fusibile EAT170M5808D è progettato per garantire una protezione efficace con una corrente di 400A e una tensione di 690V. Questo fusibile aR è ideale per la protezione parziale dei convertitori di corrente, offrendo un'ottima soluzione per applicazioni in corrente alternata. La sua costruzione conforme agli standard IEC 60269 e l'indicatore combinato migliorano la sicurezza e la visibilità del funzionamento. Scegliere questo fusibile significa optare per affidabilità e prestazioni elevate.

Caratteristiche tecniche

tipo di corrente

AC

corrente nominale

400 A

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

aR

esecuzione indicatore

Indicatore combinato

tensione nominale AC

690 V

Perdita di potenza alla corrente nominale

29 W

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269

Altro

Serie

Bussmann Series

Fusibile aR 400A 690V protezione convertitori corrente AC DIN