Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELM256293
Cod. Produttore
M256293
Cod. EAN
8012542562931

Informazioni di prodotto

E 9F10 AM1 Fuse link

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Fusibile AM da 10,3 x 38 mm con corrente nominale di 1 A, progettato per garantire protezione affidabile nei circuiti elettrici. Questo componente è ideale per applicazioni che richiedono sicurezza e precisione nella gestione delle sovracorrenti, assicurando un funzionamento stabile e duraturo degli impianti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, il fusibile offre prestazioni costanti e una risposta rapida in caso di guasti, contribuendo a preservare l'integrità degli apparecchi collegati. Descrizione del produttore: E 9F10 AM1 is a 10,3x38 mm cylindrical fuse for motors protection

corrente nominale

1 A

tensione nominale

500 V

caratteristica di intervento

Altro

potere di interruzione

120 kA

Serie

E 9F

Produttore

ABB

Fusibile AM 10,3x38 mm 1A protezione motori circuiti elettrici