› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

Fusibile 800A 690V aR protezione circuiti industriali AC

Cod. Rexel EAT170M6462
Cod. Produttore 170M6462
Cod. EAN 5996516019375

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 800A
  • Tensione nominale: 690V AC
  • Classe di funzionamento: aR
  • Standard: IEC 60269
  • Costruzione: 3 poli
  • Protezione: parziale per convertitori
  • Quantità consigliata: 3 pezzi
  • Serie: Bussmann Series

Descrizione del prodotto

Fusibile industriale con corrente nominale di 800A e tensione fino a 690V, progettato per protezione di circuiti in corrente alternata. Realizzato secondo la norma IEC 60269 con costruzione di tipo 3, garantisce elevata affidabilità e sicurezza operativa. Classe di funzionamento aR, indicatore di stato integrato per facile controllo, ideale per applicazioni elettriche che richiedono protezione da sovracorrenti e cortocircuiti. Design robusto e compatto adatto a impianti industriali di media e alta potenza. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: Il fusibile EAT170M6462 è un componente essenziale per la protezione dei circuiti elettrici. Con una capacità di 800A e una tensione di 690V, questo fusibile è progettato per applicazioni in corrente alternata (AC). La sua classe di funzionamento aR offre una protezione parziale per i convertitori di corrente, garantendo sicurezza e affidabilità. Realizzato secondo gli standard IEC 60269, la costruzione 3 assicura prestazioni ottimali in ambienti industriali. Un elemento fondamentale per ogni sistema elettrico.

Caratteristiche tecniche

tipo di corrente

AC

corrente nominale

800 A

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

aR

esecuzione indicatore

Altro

potere di interruzione

200 kA

tensione nominale AC

690 V

Perdita di potenza alla corrente nominale

115 W

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269

3

Distanza delle connessioni da centro a centro

52,4 mm

Fori di fissaggio

Altro

Serie

Bussmann Series

Fusibile 800A 690V aR protezione circuiti industriali AC