› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

Fusibile 630A 690V aR protezione convertitori DIN 3 poli

Cod. Rexel EAT170M6810D
Cod. Produttore 170M6810D
Cod. EAN 5027590252638

Informazioni principali

  • Corrente: 630A
  • Tensione: 690V
  • Classe di funzionamento: aR
  • Tipo di fusibile: Corrente alternata
  • Indicatore: Combinato
  • Standard: IEC 60269
  • Montaggio: DIN 3 H
  • Serie: Bussmann Series

Descrizione del prodotto

Fusibile a corrente alternata con classe di funzionamento aR, progettato per protezione avanzata nei circuiti elettrici. Questo fusibile da 630A e 690V è dotato di indicatore combinato per un controllo immediato dello stato, conforme agli standard IEC 60269. La sua costruzione robusta e affidabile garantisce sicurezza e durata nelle applicazioni industriali e civili, assicurando una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti. Ideale per impianti elettrici che richiedono componenti di alta qualità e prestazioni costanti. Paese di produzione: India Descrizione del produttore: Il fusibile EAT170M6810D è progettato per garantire una protezione efficace nei sistemi elettrici. Con una capacità di 630A e una tensione di 690V, questo fusibile a corrente alternata è ideale per applicazioni con convertitori di corrente. La sua classe di funzionamento aR offre una protezione parziale, mentre l'indicatore combinato fornisce un monitoraggio visivo dello stato del fusibile. Realizzato secondo gli standard IEC 60269, questo fusibile si distingue per la sua costruzione robusta e affidabile.

Caratteristiche tecniche

tipo di corrente

AC

corrente nominale

630 A

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

aR

esecuzione indicatore

Indicatore combinato

tensione nominale AC

690 V

Perdita di potenza alla corrente nominale

45 W

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269

Altro

Serie

Bussmann Series

Fusibile 630A 690V aR protezione convertitori DIN 3 poli