› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

Fusibile 50A 690V classe GR per convertitori corrente

Cod. Rexel EAT170M1364
Cod. Produttore 170M1364
Cod. EAN 5027590073813

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 50A
  • Tensione nominale: 690V AC
  • Classe di funzionamento: GR
  • Indicatore frontale: Presente
  • Norma di riferimento: IEC 60269
  • Applicazione: Convertitori di corrente
  • Serie: Bussmann Series
  • Protezione: Alta affidabilità

Descrizione del prodotto

Fusibile da 50A progettato per applicazioni in corrente alternata con tensione nominale fino a 690V. Classe di funzionamento gR, adatto per la protezione di circuiti elettrici contro sovracorrenti. Dotato di indicatore frontale per una facile verifica dello stato del fusibile. Costruzione conforme a standard IEC 60269, garantendo affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. Ideale per impieghi industriali e commerciali che richiedono componenti di alta qualità e prestazioni costanti. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Il fusibile EAT170M1364 è progettato per garantire una protezione efficace in applicazioni AC fino a 50A e 690V. Con una classe di funzionamento GR, offre una protezione completa per i convertitori di corrente. L'indicatore frontale consente un facile monitoraggio, mentre la costruzione conforme alla norma IEC 60269 assicura affidabilità e sicurezza. Questo fusibile è un elemento essenziale per chi cerca prestazioni elevate e sicurezza nelle proprie installazioni elettriche.

Caratteristiche tecniche

tipo di corrente

AC

corrente nominale

50 A

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

gR

esecuzione indicatore

Indicatore frontale

tensione nominale AC

690 V

Perdita di potenza alla corrente nominale

15 W

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269

Altro

Distanza delle connessioni da centro a centro

76,7 mm

Fori di fissaggio

M8

Serie

Bussmann Series

Fusibile 50A 690V classe GR per convertitori corrente