Prodotti /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
EATPV-355A-3L-1
Cod. Produttore
PV-355A-3L-15
Cod. EAN
5996516001202

Informazioni di prodotto

FUSE 355A 1500V 3L PV
Descrizione del produttore: Fusibile per impianti fotovoltaici con corrente nominale di 355A e tensione di esercizio fino a 1500V in corrente continua. Progettato con tripla linea per garantire protezione affidabile e sicura dei sistemi elettrici solari. Realizzato secondo gli standard IEC 60269, assicura elevata qualità e durata nel tempo, ideale per applicazioni in impianti fotovoltaici ad alta potenza.

tipo di corrente

DC

corrente nominale

355 A

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

gPV

esecuzione indicatore

Indicatore frontale

potere di interruzione

100 kA

Tensione di dimensionamento CC

1500 V

Perdita di potenza alla corrente nominale

84 W

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269

3l

Serie

Bussmann Series