Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
EATFWP-16G14F
Cod. Produttore
FWP-16G14F
Cod. EAN
5027590500258

Informazioni di prodotto

  • Corrente: 16A
  • Tensione: 690VAC
  • Dimensioni: 14x51 mm
  • Materiale: Ceramica
  • Classe di funzionamento: GR
  • Tipo di tensione: Alternata
  • Serie: Bussmann Series
  • Protezione: Convertitori di corrente
Descrizione del produttore: Scopri il fusibile EATFWP-16G14F, un componente essenziale per la protezione dei tuoi circuiti elettrici. Realizzato in ceramica, questo fusibile da 16A e 690VAC presenta una dimensione compatta di 14x51 mm. Progettato per tensione alternata, offre una classe di funzionamento GR, garantendo protezione completa per i convertitori di corrente. Con caratteristiche di intervento affidabili, è un'ottima scelta per garantire la sicurezza e l'efficienza del tuo sistema elettrico.

Tipologia

Fusibile in ceramica

Misura

14×51 mm

tipo di tensione di alimentazione

AC

corrente nominale

16 A

tensione nominale

690 V

caratteristica di intervento

Altro

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

gR

esecuzione indicatore

Altro

potere di interruzione

200 kA

Perdita di potenza alla corrente nominale

4,83 W

frequenza d’esercizio

45 ... 62 Hz

Serie

Bussmann Series