› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

FUS RIT. CL.CC 600V 2A

Cod. Rexel OMULFNQ-R-2
Cod. Produttore ULFNQ-R-2

Informazioni principali

  • Volt: 600V
  • Corrente: 2A
  • Tipo: Fusibile ritardato
  • Classe: CC
  • Protezione: Contro sovracorrenti
  • Materiali: Alta qualità
  • Applicazioni: Industriali
  • Serie: OMULFNQ-R-2

Descrizione del prodotto

Il prodotto OMULFNQ-R-2 è un fusibile ritardato progettato per operare a una tensione di 600V e una corrente di 2A. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce affidabilità e sicurezza nelle applicazioni elettriche. La sua struttura robusta e resistente alla protezione superficiale assicura una lunga durata e una buona protezione contro gli agenti esterni. Ideale per sistemi di distribuzione elettrica e apparecchiature industriali, questo fusibile offre un'eccellente capacità di intervento contro sovracorrenti, contribuendo alla protezione dei circuiti e delle apparecchiature collegate. La sua compatibilità con standard di sicurezza e le caratteristiche di montaggio facilitano l'installazione in diversi impianti elettrici. La finitura di alta qualità e il design preciso rendono il fusibile OMULFNQ-R-2 una scelta affidabile per garantire la continuità e la sicurezza del sistema elettrico. Descrizione del produttore: Il prodotto OMULFNQ-R-2 è un fusibile ritardato progettato per operare a una tensione di 600V e una corrente di 2A. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce affidabilità e sicurezza nelle applicazioni elettriche. La sua struttura robusta e resistente alla protezione superficiale assicura una lunga durata e una buona protezione contro gli agenti esterni. Ideale per sistemi di distribuzione elettrica e apparecchiature industriali, questo fusibile offre un'eccellente capacità di intervento contro sovracorrenti, contribuendo alla protezione dei circuiti e delle apparecchiature collegate. La sua compatibilità con standard di sicurezza e le caratteristiche di montaggio facilitano l'installazione in diversi impianti elettrici. La finitura di alta qualità e il design preciso rendono il fusibile OMULFNQ-R-2 una scelta affidabile per garantire la continuità e la sicurezza del sistema elettrico.
FUS RIT. CL.CC 600V 2A