› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

FUS 5X20 4A/F S/IMQ

Cod. Rexel OMSF522240
Cod. Produttore SF522240

Informazioni principali

  • Corrente: 4A
  • Tensione di esercizio: standard
  • Tipo fusibile: 5x20 mm
  • Certificazione: IMQ
  • Protezione: IP elevato
  • Struttura: rigida e compatta
  • Materiali: alta qualità
  • Serie: OMSF522240

Descrizione del prodotto

Il fusibile OMSF522240 è un componente elettrico progettato per garantire protezione e sicurezza nei sistemi di distribuzione elettrica. Con una capacità di corrente di 4A e una tensione di esercizio adeguata, questo fusibile è ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e precisione. Realizzato con materiali di alta qualità e conforme alle normative di sicurezza IMQ, assicura resistenza e durata nel tempo. La sua struttura rigida e il design compatto lo rendono facile da installare in diversi impianti elettrici. La tipologia di collegamento e le caratteristiche di protezione IP lo rendono adatto per ambienti con requisiti elevati di sicurezza e protezione contro polvere e umidità. La finitura superficiale e il colore neutro si integrano facilmente con l’ambiente tecnico, garantendo funzionalità e affidabilità nelle operazioni di protezione dei circuiti. Questo fusibile rappresenta una soluzione efficace per la protezione dei dispositivi elettrici, assicurando il corretto funzionamento e la sicurezza dell’impianto. Descrizione del produttore: Il fusibile OMSF522240 è un componente elettrico progettato per garantire protezione e sicurezza nei sistemi di distribuzione elettrica. Con una capacità di corrente di 4A e una tensione di esercizio adeguata, questo fusibile è ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e precisione. Realizzato con materiali di alta qualità e conforme alle normative di sicurezza IMQ, assicura resistenza e durata nel tempo. La sua struttura rigida e il design compatto lo rendono facile da installare in diversi impianti elettrici. La tipologia di collegamento e le caratteristiche di protezione IP lo rendono adatto per ambienti con requisiti elevati di sicurezza e protezione contro polvere e umidità. La finitura superficiale e il colore neutro si integrano facilmente con l’ambiente tecnico, garantendo funzionalità e affidabilità nelle operazioni di protezione dei circuiti. Questo fusibile rappresenta una soluzione efficace per la protezione dei dispositivi elettrici, assicurando il corretto funzionamento e la sicurezza dell’impianto.
FUS 5X20 4A/F S/IMQ