› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

FUS 5X20 3,15A/T S/IMQ CODICE BUS

Cod. Rexel OMST522231
Cod. Produttore ST522231

Informazioni principali

  • Corrente: 3,15A
  • Tensione: 5x20 mm
  • Protezione: Sovracorrenti
  • Certificazione: IMQ
  • Applicazione: Industriale
  • Materiale: Alta qualità
  • Durata: Lunga
  • Serie: OMST522231

Descrizione del prodotto

Il prodotto OMST522231 è un fusibile di alta qualità progettato per garantire affidabilità e sicurezza negli impianti elettrici. Con una capacità di corrente di 3,15A e una tensione di esercizio conforme alle normative IMQ, questo fusibile assicura una protezione efficace contro sovracorrenti e cortocircuiti. La sua struttura robusta e i materiali di alta qualità contribuiscono alla lunga durata e alla resistenza agli urti. Ideale per applicazioni industriali e commerciali, il fusibile OMST522231 offre una soluzione sicura e affidabile per la protezione dei circuiti elettrici. La sua compatibilità con diversi sistemi di protezione e l'esecuzione conforme alle normative di sicurezza lo rendono un componente essenziale per impianti elettrici moderni. La sua configurazione e le caratteristiche tecniche assicurano un funzionamento stabile e una facile installazione, contribuendo a mantenere elevati standard di sicurezza e prestazioni elevate. Descrizione del produttore: Il prodotto OMST522231 è un fusibile di alta qualità progettato per garantire affidabilità e sicurezza negli impianti elettrici. Con una capacità di corrente di 3,15A e una tensione di esercizio conforme alle normative IMQ, questo fusibile assicura una protezione efficace contro sovracorrenti e cortocircuiti. La sua struttura robusta e i materiali di alta qualità contribuiscono alla lunga durata e alla resistenza agli urti. Ideale per applicazioni industriali e commerciali, il fusibile OMST522231 offre una soluzione sicura e affidabile per la protezione dei circuiti elettrici. La sua compatibilità con diversi sistemi di protezione e l'esecuzione conforme alle normative di sicurezza lo rendono un componente essenziale per impianti elettrici moderni. La sua configurazione e le caratteristiche tecniche assicurano un funzionamento stabile e una facile installazione, contribuendo a mantenere elevati standard di sicurezza e prestazioni elevate.
FUS 5X20 3,15A/T S/IMQ CODICE BUS
€ 0,3107 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 10 pz.
Qta imballo: 10 pz.