› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

FUS 10X38 25A/T UL/CSA

Cod. Rexel OMULFNQ-25
Cod. Produttore ULFNQ-25

Informazioni principali

  • Dimensioni: 10x38 mm
  • Corrente nominale: 25 A
  • Certificazioni: UL e CSA
  • Tensione esercizio: Alta
  • Materiali: Alta qualità
  • Resistenza urti: Elevata
  • Applicazioni: Industriale
  • Serie: OMULFNQ

Descrizione del prodotto

Il prodotto OMULFNQ-25 è un fusibile da 25A con capacità di protezione UL e CSA, progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, offre una resistenza elevata agli urti e una protezione superficiale ottimale. La sua struttura robusta e il design accurato assicurano un funzionamento stabile e una lunga durata nel tempo. Ideale per impianti industriali e sistemi di distribuzione elettrica, questo fusibile si distingue per la compatibilità con standard internazionali e la capacità di gestire tensioni di esercizio elevate. La sua forma compatta e il colore distintivo facilitano l'identificazione e l'installazione, contribuendo a mantenere elevati livelli di sicurezza e efficienza nel circuito. La qualità dei materiali e la precisione costruttiva rendono il OMULFNQ-25 una scelta affidabile per proteggere apparecchiature e impianti elettrici in ambienti esigenti. Descrizione del produttore: Il prodotto OMULFNQ-25 è un fusibile da 25A con capacità di protezione UL e CSA, progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, offre una resistenza elevata agli urti e una protezione superficiale ottimale. La sua struttura robusta e il design accurato assicurano un funzionamento stabile e una lunga durata nel tempo. Ideale per impianti industriali e sistemi di distribuzione elettrica, questo fusibile si distingue per la compatibilità con standard internazionali e la capacità di gestire tensioni di esercizio elevate. La sua forma compatta e il colore distintivo facilitano l'identificazione e l'installazione, contribuendo a mantenere elevati livelli di sicurezza e efficienza nel circuito. La qualità dei materiali e la precisione costruttiva rendono il OMULFNQ-25 una scelta affidabile per proteggere apparecchiature e impianti elettrici in ambienti esigenti.
FUS 10X38 25A/T UL/CSA