› Civile residenziale › Serie Civili › Vimar › Vimar Linea

Fuoriporta RFID connesso IoT Bluetooth 5.0 lettore smart card 2 moduli nero

Cod. Rexel VI30812.G
Cod. Produttore 30812.G
Cod. EAN 8007352675346

Informazioni principali

  • Voltaggio: 100-240 V~
  • Corrente relè: 16 A
  • Uscite: 1 relè NO
  • Ingresso: 1 DND
  • Tecnologia: Bluetooth 5.0
  • Colore: Nero
  • Dimensioni: 2 moduli
  • Serie: VIEW Wireless

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lettore fuoriporta di smart card RFID, configurazione card mediante App VIEW Wireless standard Bluetooth technology, tecnologia IoT su standard Bluetooth technology 5.0 per realizzazione sistema mesh VIEW Wireless, 1 uscita a relè NO 16 A 100-240 V~, 1 ingresso DND, LED con regolazione di intensità, alimentazione 100-240 V~ 50/60 Hz, nero - 2 moduli

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Incassato

colore

Nero

larghezza

44,8 mm

Tipologia

Lettore

altezza

52,8 mm

profondità

40,3 mm

materiale

Plastica

collegabile in rete

metodo di lettura

Code

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo di interfaccia/connessione

Altro

uscita segnale

Segnale luminoso

Temperatura d'esercizio

5 ... 45 °C

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

100 ... 240 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

100 ... 240 V

Fuoriporta RFID connesso IoT Bluetooth 5.0 lettore smart card 2 moduli nero