Prodotti / Utensili / Strumenti di misura portatili /

Fluke utensili per misurazione elettrica | Rexel
Cod. Rexel
FK3869437
Cod. Produttore
3869437
Cod. EAN
0095969577144

Informazioni di prodotto

Fluke FTP-1 Coppia puntali R+N con fusibile di protezione 20kA
Descrizione del produttore: Le sonde di prova per fusibili Fluke SureGrip sono dotate di fusibili sostituibili integrati per una maggiore protezione delle misurazioni. Conforme a CAT III 1000 V, ogni sonda ha protezioni della punta rimovibili per una ridotta esposizione della punta della sonda. Tutti i modelli sono caratterizzati da eccellente affidabilità e qualità.

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Sonda di misurazione

tecnica di innesto

4 mm tecnica di sicurezza a innesto

capacità di carico corrente

10 A

materiale isolante

Altro

categoria circuito di misura

CAT IV

Tensione di funzionamento massima

600 V

Accessorio

Produttore

FTP-1 COPPIA PUNTALI R+N CON FUSIBI