› Cavi › Cavi E Path

Cavo Ftg18Om16 0,6/1Kv 3 X 1,5 Blu

Cod. Rexel 0FTG18M3X1,5M
Cod. Produttore A2103200280

Informazioni principali

  • Voltaggio: 0,6/1KV
  • Conduttori: 3 x 1,5 mm²
  • Isolamento: gomma qualità G18
  • Guaina: termoplastica M16
  • Resistente al fuoco: sì
  • Emissione fumi: basso sviluppo
  • Privo di alogeni: sì
  • Serie: FTG18OM16

Descrizione del prodotto

CAVO FTG18OM16 0,6/1KV 3 X 1,5 BLUCavo flessibile per energia resistente al fuoco, isolato con gomma di qualità G18, sotto guaina termoplastica di qualità M16, esente da alogeni, non propagante l’incendio e a basso sviluppo di fumo. Descrizione del produttore: CAVO FTG18OM16 0,6/1KV 3 X 1,5 BLUCavo flessibile per energia resistente al fuoco, isolato con gomma di qualità G18, sotto guaina termoplastica di qualità M16, esente da alogeni, non propagante l’incendio e a basso sviluppo di fumo.

Caratteristiche tecniche

Cavo Colore 825

Blu RAL5015

Cavo Euro Classe 831

B2ca s1a d1 a1

Cavo Tipo Imballo 832

Matassa 100 mt 100

Cavo Ftg18Om16 0,6/1Kv 3 X 1,5 Blu
Eco-Cable