Prodotti / Cavi / Cavi Bassa Tensione / Cavi FTG18(O)M16 /

Cod. Rexel
0FTG18M5G35B
Cod. Produttore
080321005370266

Informazioni di prodotto

Il prodotto offre soluzioni efficienti per installazioni elettriche rapide e sicure.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design ergonomico
  • Risparmio di tempo con materiali resistenti e durevoli
  • Compatibilità con vari standard di sicurezza

Vantaggi per il cliente finale:

  • Gestione efficiente dell'energia
  • Affidabilità e prestazioni elevate
  • Adatto a diverse applicazioni domestiche e professionali
Il prodotto 0FTG18M5G35B è un dispositivo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in vari ambiti di applicazione. Realizzato con materiali resistenti e durevoli, questo prodotto offre un'affidabilità senza pari, rendendolo ideale per installazioni sia domestiche che professionali. La sua struttura robusta e il design ergonomico facilitano l'uso e l'installazione, mentre le caratteristiche tecniche avanzate assicurano una gestione efficiente dell'energia. Grazie alla sua versatilità, il dispositivo è adatto per una vasta gamma di utilizzi, permettendo un'integrazione fluida in diversi sistemi elettrici. La compatibilità con vari standard di sicurezza lo rende una scelta sicura per ogni progetto. Con un'attenzione particolare ai dettagli e una produzione di alta precisione, questo prodotto rappresenta una soluzione ideale per chi cerca qualità e prestazioni elevate nel campo dei materiali elettrici. Descrizione del produttore: Il prodotto 0FTG18M5G35B è un dispositivo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in vari ambiti di applicazione. Realizzato con materiali resistenti e durevoli, questo prodotto offre un'affidabilità senza pari, rendendolo ideale per installazioni sia domestiche che professionali. La sua struttura robusta e il design ergonomico facilitano l'uso e l'installazione, mentre le caratteristiche tecniche avanzate assicurano una gestione efficiente dell'energia. Grazie alla sua versatilità, il dispositivo è adatto per una vasta gamma di utilizzi, permettendo un'integrazione fluida in diversi sistemi elettrici. La compatibilità con vari standard di sicurezza lo rende una scelta sicura per ogni progetto. Con un'attenzione particolare ai dettagli e una produzione di alta precisione, questo prodotto rappresenta una soluzione ideale per chi cerca qualità e prestazioni elevate nel campo dei materiali elettrici.

Cavo Colore 825

Blu RAL5015

Cavo Isolamento 826

0,6/1 KV

Cavo Applicazione 827

Energia

Cavo Euro Classe 831

Non Disciplinato CPR

Cavo Posa 833

Fissa

Cavo Rigidità 834

Flessibile

numero di conduttori

5

sezione del conduttore

35

Tipo cavo

FTG18M

Indice CPR

1

Compatibilità CPR

CPR Compatibile con riferimenti

Codice colore Cavo

BL

Descrizione Colore

Blu RAL5015

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

N

Euroclasse

Non Disciplinato CPR

Codice V isolamento Cavo

6

Tensione Isolamento Cavo

0,6/1 KV

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile

Produttore

Cavo Ftg18Om16 0,6/1Kv 5 G 35 Blu