Prodotti /

Raytech Srl | Rexel
Cod. Rexel
RY91000-010
Cod. Produttore
91000-010
Cod. EAN
8032853651056

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Mastice sigillante intumescente
  • Confezione: Cartuccia 0,3 lt
  • Classe di resistenza: EI 120
  • Norma di riferimento: EN 1366-3
  • Atossico e privo di amianto
  • Non emette gas tossici e fumi densi
  • Applicazione: a spatola o pistola
  • Serie: FSS 310

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Mastice sigillante intumescente antifiamma, cartuccia da 0,3 lt

Tipologia

Mastice antincendio

capacità

300 kg

forma di consegna

Cartuccia

Quantità di riempimento

300 ml