Prodotti /

Raytech Srl | Rexel
Cod. Rexel
RYFSM-20
Cod. Produttore
FSM-20

Informazioni di prodotto

  • Serie: FSM
  • Composto incombustibile antifiamma
  • Confezionato con fibre minerali
  • Si miscela con acqua e betoniere
  • Applicabile su pareti e solette
  • Spessore barriera 150 mm
  • Classe di protezione EI 120
  • Conforme alla norma EN 1366-3

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Composto incombustibile antifiamma per tamponamento e sigillatura di varchi. Sacco da 20 Kg

Tipologia

Stucco antincendio

capacità

20 kg

forma di consegna

Altro