Prodotti /

Raytech Srl | Rexel
Cod. Rexel
RYFSF-700
Cod. Produttore
FSF-700

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Schiuma poliuretanica
  • Volume: 700 ml
  • Applicazione: Tamponamento e sigillatura
  • Classe di resistenza: EI 120
  • Composizione: Antifiamma, addizionata grafite
  • Indurimento: Contatto con aria
  • Uso: Pareti in cartongesso e solette
  • Serie: BT

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Schiuma antifiamma espandente, bomboletta da 700 ml

Tipologia

Schiuma antincendio

forma di consegna

Cartuccia

Quantità di riempimento

700 ml