Prodotti /

Raytech Srl | Rexel
Cod. Rexel
RYFSCF-350
Cod. Produttore
FSCF-350

Informazioni di prodotto

FSCF 350 - Barriere antifiamma per la copertura di faretti 350x230 mm.

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Barriera antifiamma a cupola per la copertura di faretti. 350x230 mm

larghezza

0,35 m

Tipologia

Benda antifuoco

capacità

1 kg

lunghezza

0,23 m

forma di consegna

Altro