Prodotti /

Raytech Srl | Rexel
Cod. Rexel
RYFSCC-150
Cod. Produttore
FSCC-150

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni esterne: 150x120x75 mm
  • Dimensioni interne: 110x80x55 mm
  • Involucro in silikato di calcio
  • Contiene scatola di derivazione
  • Classe di protezione: EI 120
  • Atossica e priva di amianto
  • Conforme alla norma EN 1364-1
  • Serie: FSCC

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Scatola antifiamma intumescente per cassette elettriche. Dimensione esterna: 150x120x75 mm -. Dimensione interna: 110x80x55 mm

larghezza

0,12 m

Tipologia

Altro

capacità

0,75 kg

lunghezza

0,15 m

forma di consegna

Latta