Prodotti /

Raytech Srl | Rexel
Cod. Rexel
RYFSC-TPC-120
Cod. Produttore
FSC-TPC-120

Informazioni di prodotto

  • Serie: FSC-TPC
  • Diametro tubazioni: fino a 125 mm
  • Materiali: PE/PP, PVC, Abs
  • Protezione: tubi plastici e corrugati con cavi
  • Installazione: manicotto inox con linguette
  • Classe di resistenza: EI 120
  • Normativa: EN 1366-3
  • Caratteristiche: atossico, privo di amianto

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Manicotto antifiamma per tubi plastici e/o corrugati con Ø fino a 125 mm

larghezza

0,155 m

Tipologia

Altro

lunghezza

0,155 m

forma di consegna

Altro