Prodotti /

Raytech Srl | Rexel
Cod. Rexel
RYFSC-TPC-090
Cod. Produttore
FSC-TPC-090

Informazioni di prodotto

  • Serie: FSC-TPC
  • Diametro tubi: fino a 90 mm
  • Materiale: acciaio INOX
  • Guarnizioni: mastice intumescente
  • Applicazione: posa su tubazioni plastiche
  • Classe di protezione: EI 120
  • Norma di riferimento: EN 1366-3
  • Uso: per tubi plastici e corrugati con cavi

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Manicotto antifiamma per tubi plastici e/o corrugati con Ø fino a 90 mm

larghezza

0,11 m

Tipologia

Altro

lunghezza

0,155 m

forma di consegna

Altro