Prodotti /

Raytech Srl | Rexel
Cod. Rexel
RYFSC-TPC-060
Cod. Produttore
FSC-TPC-060

Informazioni di prodotto

  • Serie: FSC-TPC
  • Diametro tubo: fino a 60 mm
  • Materiale: acciaio inox
  • Uso: tubi plastici e corrugati
  • Classe di resistenza: EI 120
  • Normativa: EN 1366-3
  • Installazione: fissaggio con tasselli
  • Atossico e privo di amianto

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Manicotto antifiamma per tubi plastici e/o corrugati con Ø fino a 60 mm

larghezza

0,085 m

Tipologia

Altro

lunghezza

0,155 m

forma di consegna

Altro