Prodotti /

Raytech Srl | Rexel
Cod. Rexel
RYFSB-13
Cod. Produttore
FSB-13
Cod. EAN
8032853653302

Informazioni di prodotto

  • Serie: FSB-13
  • Dimensioni sacchetto: 250x300x35 mm
  • Riempimento: fibre minerali e composti espandenti
  • Confezione: tessuto incombustibile
  • Classe di resistenza al fuoco: EI 120
  • Applicazione: tamponamento varchi di attraversamento
  • Temperatura attivazione: circa 200°C
  • Conformità: norma EN 1366-3

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Sacchetto intumescente riempito con fibre minerali e composti espandenti. Dimensione: 250x300x35 mm

larghezza

0,3 m

Tipologia

Altro

capacità

0,302 kg

lunghezza

0,25 m

forma di consegna

Altro