Prodotti /

Raytech Srl | Rexel
Cod. Rexel
RYFSB-12
Cod. Produttore
FSB-12
Cod. EAN
8032853653296

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Sacchetto intumescente
  • Dimensioni: 250x200x35 mm
  • Materiale: Fibre minerali e composti espandenti
  • Tessuto: Incombustibile
  • Classe di resistenza: EI 120
  • Normativa: EN 1366-3
  • Applicazione: Sigillatura varchi su pareti e solette
  • Serie: FSB-12

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Sacchetto intumescente riempito con fibre minerali e composti espandenti. Dimensione: 250x200x35 mm

larghezza

0,2 m

Tipologia

Altro

capacità

0,228 kg

lunghezza

0,25 m

forma di consegna

Altro