Prodotti /

Raytech Srl | Rexel
Cod. Rexel
RYFSB-11
Cod. Produttore
FSB-11
Cod. EAN
8032853653289

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 250x100x25 mm
  • Materiale: Fibre minerali e composti espandenti
  • Tessuto: Incombustibile
  • Classe di resistenza: EI 120
  • Normativa: EN 1366-3
  • Applicazione: Sia pareti che solette
  • Installazione: Posizionati come mattoni sfalsati
  • Serie: FSB-11

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Sacchetto intumescente riempito con fibre minerali e composti espandenti. Dimensione: 250x100x25 mm

larghezza

0,1 m

Tipologia

Altro

capacità

0,09 kg

lunghezza

0,25 m

forma di consegna

Altro