Prodotti / Cavi / Cavi Bassa Tensione / Cavi FS18 /

Cod. Rexel
0FS18-1BG0,5M
Cod. Produttore
C00458021

Informazioni di prodotto

Il cavo 0FS18-1BG0,5M garantisce efficienza e affidabilità nelle installazioni elettriche.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di installazione grazie alla lunghezza ottimale di 0,5 metri
  • Materiali resistenti per una maggiore durata e sicurezza
  • Compatibilità con diversi sistemi elettrici per versatilità d’uso

Vantaggi per il cliente finale:

  • Riduzione delle perdite energetiche grazie al design ottimizzato
  • Funzionamento efficiente e affidabile nel tempo
  • Adatto sia per ambienti residenziali che commerciali
Il cavo 0FS18-1BG0,5M è un prodotto di alta qualità, progettato per garantire prestazioni eccellenti in ambito elettrico. Realizzato con materiali resistenti e durevoli, questo cavo si distingue per la sua robustezza e affidabilità. La sua lunghezza di 0,5 metri lo rende ideale per una varietà di applicazioni, consentendo un'installazione flessibile e semplice. Il design del cavo è studiato per ottimizzare la conduzione elettrica, riducendo al minimo le perdite di energia e garantendo un funzionamento efficiente. Grazie alla sua compatibilità con diversi sistemi elettrici, il cavo 0FS18-1BG0,5M è una scelta eccellente per chi cerca soluzioni di cablaggio sicure e performanti. Con una finitura di alta qualità, questo cavo è perfetto per l'uso in ambienti residenziali e commerciali, offrendo una soluzione pratica e duratura per le esigenze di connessione elettrica. Descrizione del produttore: Il cavo 0FS18-1BG0,5M è un prodotto di alta qualità, progettato per garantire prestazioni eccellenti in ambito elettrico. Realizzato con materiali resistenti e durevoli, questo cavo si distingue per la sua robustezza e affidabilità. La sua lunghezza di 0,5 metri lo rende ideale per una varietà di applicazioni, consentendo un'installazione flessibile e semplice. Il design del cavo è studiato per ottimizzare la conduzione elettrica, riducendo al minimo le perdite di energia e garantendo un funzionamento efficiente. Grazie alla sua compatibilità con diversi sistemi elettrici, il cavo 0FS18-1BG0,5M è una scelta eccellente per chi cerca soluzioni di cablaggio sicure e performanti. Con una finitura di alta qualità, questo cavo è perfetto per l'uso in ambienti residenziali e commerciali, offrendo una soluzione pratica e duratura per le esigenze di connessione elettrica.

Cavo Colore 825

Marrone

Cavo Euro Classe 831

Cca s3 d1 a3

numero di conduttori

10

sezione del conduttore

0,5

Tipo cavo

FS18

Indice CPR

2

Compatibilità CPR

CPR Compatibile senza riferimenti

Codice colore Cavo

MA

Descrizione Colore

Marrone

Indice confezionamento

M

Indice Euroclasse

C3

Euroclasse

Cca s3 d1 a3

Produttore

Cavo Fs18Or18 300/500V 10 G 0,5 Marrone